€ 79,30/ stukexcl. btw
€ 95,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | P |
Code | P 9801 D04H 2 016 |
Materiaal filterelement | Glasvezel versterkt |
Filterfijnheid | 16 µm |
Drukverschil | 210 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 115 mm |
Inwendige diameter | 24 mm |
Buitendiameter | 53 mm |