Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9800D13N2010

  • ERIKS:13521031
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,00/ stukexcl. btw

€ 129,47incl. btw

Verkocht per: 9Min. order: 9

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
P
Code
P 9800 D13N 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
329 mm
Inwendige diameter
24.5 mm
Buitendiameter
50 mm