Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9800D08N2003

  • ERIKS:13521015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,00/ stukexcl. btw

€ 85,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
P
Code
P 9800 D08N 2 003
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
207 mm
Inwendige diameter
24 mm
Buitendiameter
53 mm