Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9800D04N2010

  • ERIKS:13521006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,80/ stukexcl. btw

€ 59,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
P
Code
P 9800 D04N 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
115 mm
Inwendige diameter
24 mm
Buitendiameter
53 mm