Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9700D09N2010

  • ERIKS:13520991
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,00/ stukexcl. btw

€ 156,09incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
P
Code
P 9700 D09N 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
10 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
235 mm
Inwendige diameter
42 mm
Buitendiameter
99 mm