€ 143,00/ stukexcl. btw
€ 173,03incl. btw
Verkocht per: 8Min. order: 8
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | P |
Code | P 9604 D16N 2 006 CC |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 6 µm |
Drukverschil | 10 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 421 mm |
Inwendige diameter | 51 mm |
Buitendiameter | 79 mm |