Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9604D13N2010CC

  • ERIKS:13520970
Image 1
Opslaan in lijst

€ 251,00/ stukexcl. btw

€ 303,71incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
P
Code
P 9604 D13N 2 010 CC
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
10 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
322 mm
Inwendige diameter
51 mm
Buitendiameter
79 mm