Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9604D08N2006CC

  • ERIKS:13520965
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,80/ stukexcl. btw

€ 119,55incl. btw

Verkocht per: 13Min. order: 13

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
P
Code
P 9604 D08N 2 006 CC
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
10 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
202 mm
Inwendige diameter
51 mm
Buitendiameter
79 mm