Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9601D16H2016

  • ERIKS:13520961
Image 1
Opslaan in lijst

€ 294,00/ stukexcl. btw

€ 355,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
P
Code
P 9601 D16H 2 016
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
16 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
427.5 mm
Inwendige diameter
43 mm
Buitendiameter
81 mm