€ 318,00/ stukexcl. btw
€ 384,78incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | P |
Code | P 9601 D16H 2 003 FKM |
Materiaal filterelement | Glasvezel versterkt |
Filterfijnheid | 3 µm |
Drukverschil | 210 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 427.5 mm |
Inwendige diameter | 43 mm |
Buitendiameter | 81 mm |