Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9601D13H2016

  • ERIKS:13520953
Image 1
Opslaan in lijst

€ 251,00/ stukexcl. btw

€ 303,71incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 04/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
P
Code
P 9601 D13H 2 016
Materiaal filterelement
Cellulose versterkt
Filterfijnheid
16 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
330 mm
Inwendige diameter
43 mm
Buitendiameter
78 mm