Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9600D16N2010

  • ERIKS:13520927
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,00/ stukexcl. btw

€ 159,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
P
Code
P 9600 D16N 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
428 mm
Inwendige diameter
43 mm
Buitendiameter
81 mm