Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9600D13N3010

  • ERIKS:14040746
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
329 mm
Inwendige diameter
43.2 mm
Buitendiameter
78 mm