Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9600D13N2003

  • ERIKS:13520908
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,00/ stukexcl. btw

€ 152,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
P
Code
P 9600 D13N 2 003
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
329 mm
Inwendige diameter
43 mm
Buitendiameter
81 mm