Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9600D08N3250

  • ERIKS:13520907
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,80/ stukexcl. btw

€ 105,03incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
P
Code
P 9600 D08N 3 250
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
250 µm
Drukverschil
21 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
209 mm
Inwendige diameter
43.2 mm
Buitendiameter
78 mm