€ 79,30/ stukexcl. btw
€ 95,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | P |
Code | P 9600 D08N 2 006 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 6 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Kunststof |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 207 mm |
Inwendige diameter | 43 mm |
Buitendiameter | 81 mm |