Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9100D08N2010

  • ERIKS:13520842
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,00/ stukexcl. btw

€ 151,25incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 11/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
P
Code
P 9100 D08N 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
205.3 mm
Inwendige diameter
33.4 mm
Buitendiameter
70 mm