Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9100D08N2006FKM

  • ERIKS:13520841
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,00/ stukexcl. btw

€ 165,77incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 11/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
P
Code
P 9100 D08N 2 006 FKM
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
205.3 mm
Inwendige diameter
33.4 mm
Buitendiameter
70 mm