€ 142,00/ stukexcl. btw
€ 171,82incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 10/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | P |
Code | P 9100 D08N 2 003 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 205.3 mm |
Inwendige diameter | 33.4 mm |
Buitendiameter | 70 mm |