Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9100D04N2025

  • ERIKS:13520836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,90/ stukexcl. btw

€ 85,79incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
P
Code
P 9100 D04N 2 025
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
114.3 mm
Inwendige diameter
33.4 mm
Buitendiameter
70 mm