€ 195,00/ stukexcl. btw
€ 235,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | P |
Code | P 9021 D08H 2 010 |
Materiaal filterelement | Glasvezel versterkt |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 210 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 207 mm |
Inwendige diameter | 25.8 mm |
Buitendiameter | 44.5 mm |