Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9020D08N2025FKM

  • ERIKS:13520818
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM
Lengte filterelement
206.6 mm
Inwendige diameter
25.8 mm
Buitendiameter
45 mm