Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9020D08N2006

  • ERIKS:13520810
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,20/ stukexcl. btw

€ 92,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
P
Code
P 9020 D08N 2 006
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
206.6 mm
Inwendige diameter
25.8 mm
Buitendiameter
45 mm