Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P9020D04N2006EPDM/K197

  • ERIKS:13520798
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
EPDM
Lengte filterelement
114.6 mm
Inwendige diameter
25.8 mm
Buitendiameter
45 mm