Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P8904D39N2025CC

  • ERIKS:13520792
Image 1
Opslaan in lijst

€ 423,00/ stukexcl. btw

€ 511,83incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
970 mm
Inwendige diameter
64.5 mm
Buitendiameter
97.5 mm