Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P8904D39N2010CC

  • ERIKS:13520791
Image 1
Opslaan in lijst

€ 438,00/ stukexcl. btw

€ 529,98incl. btw

Verkocht per: 400Min. order: 400

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
P
Code
P 8904 D39N 2 010 CC
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
10 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
970 mm
Inwendige diameter
64.5 mm
Buitendiameter
97.5 mm