€ 311,00/ stukexcl. btw
€ 376,31incl. btw
Verkocht per: 7Min. order: 7
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Materiaal filterelement | Anorganische glasvezel |
Filterfijnheid | 10 µm |
Type filter element | Persfilter element |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 415 mm |
Inwendige diameter | 64.5 mm |
Buitendiameter | 97.5 mm |