Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P8900D26N2010

  • ERIKS:13520780
Image 1
Opslaan in lijst

€ 331,00/ stukexcl. btw

€ 400,51incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
P
Code
P 8900 D26N 2 010
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
651.5 mm
Inwendige diameter
56 mm
Buitendiameter
96 mm