Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P8900D26N2006

  • ERIKS:13520778
Image 1
Opslaan in lijst

€ 338,00/ stukexcl. btw

€ 408,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
651.5 mm
Inwendige diameter
56 mm
Buitendiameter
96 mm