Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P8900D26N2003

  • ERIKS:13520777
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
651.5 mm
Inwendige diameter
56 mm
Buitendiameter
96 mm