Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P8900D16N2010EPDM/K197

  • ERIKS:13520773
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
EPDM
Lengte filterelement
427.5 mm
Inwendige diameter
56 mm
Buitendiameter
96 mm