Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P8900D13N2006

  • ERIKS:13520766
Image 1
Opslaan in lijst

€ 185,00/ stukexcl. btw

€ 223,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
P
Code
P 8900 D13N 2 006
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
328.5 mm
Inwendige diameter
56 mm
Buitendiameter
96 mm