€ 503,00/ stukexcl. btw
€ 608,63incl. btw
Verkocht per: 3Min. order: 3
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | P |
Code | P 8400 D26N 2 003 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
Drukverschil | 10 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 649 mm |
Inwendige diameter | 83.4 mm |
Buitendiameter | 152 mm |