Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P8400D16N2025

  • ERIKS:13520735
Image 1
Opslaan in lijst

€ 277,00/ stukexcl. btw

€ 335,17incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
P
Code
P 8400 D16N 2 025
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
425 mm
Inwendige diameter
83.2 mm
Buitendiameter
152 mm