€ 482,00/ stukexcl. btw
€ 583,22incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | P |
Code | P 8314 D39N 2 002 CC |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 1 µm |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Kunststof |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 926.9 mm |
Inwendige diameter | 95.8 mm |
Buitendiameter | 152.2 mm |