Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P8314D16N2006CC

  • ERIKS:13520716
Image 1
Opslaan in lijst

€ 371,00/ stukexcl. btw

€ 448,91incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
P
Code
P 8314 D16N 2 006 CC
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
369.9 mm
Inwendige diameter
95.8 mm
Buitendiameter
152.2 mm