€ 579,00/ stukexcl. btw
€ 700,59incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | P |
Code | P 8300 D39N 2 002 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 2 µm |
Drukverschil | 10 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 979.4 mm |
Inwendige diameter | 106 mm |
Buitendiameter | 152.4 mm |