Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P8300D16N2025FKM

  • ERIKS:13520699
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM
Lengte filterelement
426.4 mm
Inwendige diameter
106 mm
Buitendiameter
152.4 mm