Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P8300D08N2006FKM

  • ERIKS:14039303
Image 1
Opslaan in lijst

€ 211,00/ stukexcl. btw

€ 255,31incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
P
Code
P 8300 D08N 2 006 FKM
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
10 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)
Lengte filterelement
204.9 mm
Inwendige diameter
106 mm
Buitendiameter
152.4 mm