Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P6400D26N2006

  • ERIKS:13520676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 257,00/ stukexcl. btw

€ 310,97incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
P
Code
P 6400 D26N 2 006
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
10 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
662 mm
Inwendige diameter
40.5 mm
Buitendiameter
88 mm