Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P4704D16N2006CC

  • ERIKS:13520657
Image 1
Opslaan in lijst

€ 328,00/ stukexcl. btw

€ 396,88incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
431 mm
Inwendige diameter
50.5 mm
Buitendiameter
79 mm