Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P4704D08N2010CC

  • ERIKS:14040652
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
212 mm
Inwendige diameter
50.5 mm
Buitendiameter
79 mm