Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement P0101R18N1010

  • ERIKS:14040634
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
457 mm
Inwendige diameter
66.5 mm
Buitendiameter
154.5 mm