Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N1000RN3060

  • ERIKS:13520602
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Grootte
1000
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
60 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
399 mm
Inwendige diameter
90.5 mm
Buitendiameter
160 mm