Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N1000RN3040

  • ERIKS:13520601
Image 1
Opslaan in lijst

€ 550,00/ stukexcl. btw

€ 665,50incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
M/N
Code
N 1000 RN 3 040
Grootte
1000
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
40 µm
Drukverschil
10 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
399 mm
Inwendige diameter
90.5 mm
Buitendiameter
160 mm