€ 666,00/ stukexcl. btw
€ 805,86incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Serie | M/N |
Code | N 1000 DH 2 010 |
Grootte | 1000 |
Materiaal filterelement | Glasvezel versterkt |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 210 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 630 mm |
Inwendige diameter | 60.4 mm |
Buitendiameter | 100 mm |