Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0630RN2006FKM

  • ERIKS:13520571
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Grootte
630
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Type filter element
Retourfilter element
Afdichtingsmateriaal
FKM
Lengte filterelement
399 mm
Inwendige diameter
71 mm
Buitendiameter
129 mm