Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0630RN2003

  • ERIKS:13520568
Image 1
Opslaan in lijst

€ 331,00/ stukexcl. btw

€ 400,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
M/N
Code
N 0630 RN 2 003
Grootte
630
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
10 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
399 mm
Inwendige diameter
71 mm
Buitendiameter
129 mm