Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0630DN2025

  • ERIKS:13520563
Image 1
Opslaan in lijst

€ 195,00/ stukexcl. btw

€ 235,95incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Serie
M/N
Code
N 0630 DN 2 025
Grootte
630
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
398.5 mm
Inwendige diameter
60.4 mm
Buitendiameter
100 mm