Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement N0630DN2016

  • ERIKS:13520562
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECOPARTS
Grootte
630
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
16 µm
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
398.5 mm
Inwendige diameter
60.4 mm
Buitendiameter
100 mm